Motion
1391X6X6
Insert de raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série B 338
N° D’ARTICLE MI00331035
N° MFR1391X6X6
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série B 338
N° D’ARTICLE MI00331035
N° MFR1391X6X6
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
Prix14.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1391X6X6 INSERT DE FREIN À AIR
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Insérer
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    H338
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Mot-clé de description
    0.375 po NPTF x conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    1.96 po
  • Longueur totale
    1.96 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1391X6X6
  • Numéro CUP du fabricant
    725975743034
  • CUP_NON
    725975743034
  • Application
    Conduites de tuyau de frein à air.
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Taille hexagonale
    0.97 po
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Hauteur
    1.11 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.14 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.14 lb
  • À utiliser avec
    H338
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.97 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues