Motion
33806-A
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00331041
N° MFR33806-A
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00331041
N° MFR33806-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33806-A MANCHON DE FREIN À AIR
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU EC038
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    0.69 po
  • Longueur totale
    0.69 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33806-A
  • Numéro CUP du fabricant
    725975061923
  • CUP_NON
    725975061923
  • Application
    Conduites de tuyau de frein à air.
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.8 po
  • Hauteur
    0.91 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.91 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.02 lb
  • À utiliser avec
    TUYAU EC038
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Largeur
    0.91 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues