Motion
33806-B
Écrou de raccord de tuyau fixe sur site Weatherhead série 338 B
N° D’ARTICLE MI00331044
N° MFR33806-B
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de raccord de tuyau fixe sur site Weatherhead série 338 B
N° D’ARTICLE MI00331044
N° MFR33806-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33806-B ÉCROU DE FREIN À AIR
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Matériel
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU EC038
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNS
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    1.13 po
  • Longueur totale
    1.13 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33806-B
  • Numéro CUP du fabricant
    725975061930
  • CUP_NON
    725975061930
  • Application
    Conduites de tuyau de frein à air.
  • Diamètre intérieur
    0.79 po
  • Hauteur
    1.06 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.22 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.22 lb
  • À utiliser avec
    TUYAU EC038
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Type de fin 1
    UNS
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    1.06 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues