Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau1.66 po
- Longueur3.53 po
- Longueur totale3.53 po
- Numéro de catalogue du fabricant4744-12S
- Numéro CUP du fabricant678146056122
- CUP_NON678146056122
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11.500 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur0.61 po
- Hauteur1.66 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.50 po