Motion
4790-20-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4790 Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI00331252
N° MFR4790-20-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4790 Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI00331252
N° MFR4790-20-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4790-20-16S RACCORD FLG FENDU
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1509
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.79 po
  • Longueur
    5.84 po
  • Longueur totale
    5.84 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4790-20-16S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056580
  • CUP_NON
    678146056580
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    2.000 po
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Hauteur
    3.25 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.79 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    2.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif