Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau3.68 po
- Longueur7.10 po
- Longueur totale7.10 po
- Numéro de catalogue du fabricant4790-24S
- Numéro CUP du fabricant678146056597
- CUP_NON678146056597
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12.380 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur1.28 po
- Hauteur4.00 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle90 °
- Poids3.51 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global3.51 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.50 po