Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.56 po
- Longueur4.61 po
- Longueur totale4.61 po
- Numéro de catalogue du fabricant190414-16S
- FinitionDURA-KOTE
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur0.82 po
- Hauteur1.33 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle30 °
- Poids1.47 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.47 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.33 po