Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-14
- Série de tuyaux compatibles1508
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.74 po
- Longueur3.61 po
- Longueur totale3.61 po
- Numéro de catalogue du fabricant4729-12-12S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Taille hexagonale1.06 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.73 po
- Angle180 °
- Poids1.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.50 po