Motion
4729-16-16S
Tuyau mâle militaire marin Aeroquip série 4729
N° D’ARTICLE MI00331268
N° MFR4729-16-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau mâle militaire marin Aeroquip série 4729
N° D’ARTICLE MI00331268
N° MFR4729-16-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4729-16-16S RACCORD DE TUYAU MÂLE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

Spécifications

  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1-11 1/2
  • Série de tuyaux compatibles
    1508
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.35 po
  • Longueur
    4.40 po
  • Longueur totale
    4.40 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4729-16-16S
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Largeur
    1.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif