Motion
4730-10-8S
Aeroquip série 4730 Marine Militaire SAE 37˚ Flare Swivel JIC
N° D’ARTICLE MI00331272
N° MFR4730-10-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aeroquip série 4730 Marine Militaire SAE 37˚ Flare Swivel JIC
N° D’ARTICLE MI00331272
N° MFR4730-10-8S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURBILLON 4730-10-8S JIC
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Série de tuyaux compatibles
    1508
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.8 po
  • Longueur
    3.31 po
  • Longueur totale
    3.31 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4730-10-8S
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Taille hexagonale
    1.12 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Hauteur
    1.12 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.48 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    1.12 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif