Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité
Spécifications
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Série de tuyaux compatibles1508
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau2.78 po
- Longueur5.70 po
- Longueur totale5.70 po
- Numéro de catalogue du fabricant190469-16S
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.5 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.82 po
- Hauteur4.00 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle90 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Largeur1.75 po