Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC162
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.79 po
- Longueur5.84 po
- Longueur totale5.84 po
- Numéro de catalogue du fabricant479003-20-16S
- FinitionDURA-KOTE
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur0.82 po
- Hauteur2.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle90 °
- Poids1.94 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.94 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur2.00 po