Motion
190933-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190933 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00331350
N° MFR190933-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190933 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00331350
N° MFR190933-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DROIT 190933-16S SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Série de tuyaux compatibles
    GH493, FC736
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.43 po
  • Longueur
    4.48 po
  • Longueur totale
    4.48 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190933-16S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146044945
  • CUP_NON
    678146044945
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Style de fin 1
    EIG
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.75 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    1.95 po
  • Poids
    0.80 lb
  • Pression de service
    2500 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.80 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif