Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3335 psi
- Type de vanneVanne plate
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Déversement0.00680 oz liq. (É.-U.)
- Débit42.27 gal/min
- Pression d’éclatement18855 psi
- Interchange standardÉtats-Unis
- Industrie/ApplicationVéhicules routiers