Motion
FB 16/1 NPT F 5

Faster
FB 16/1 NPT F 5

Douille hydraulique – Corps en laiton, vanne plate, 1 po NPT, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 3335 psi, 1 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331369
N° MFRFB 16/1 NPT F 5
Prix85.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
FB 16/1 NPT F 5

Douille hydraulique – Corps en laiton, vanne plate, 1 po NPT, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 3335 psi, 1 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331369
N° MFRFB 16/1 NPT F 5
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
Prix85.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB-16/1-NPT-F5 RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPT
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3335 psi
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.00680 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    42.27 gal/min
  • Pression d’éclatement
    10150 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Véhicules routiers

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif