Motion
5100-S5-20B
Douille hydraulique – Corps en laiton, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 2750 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331379
N° MFR5100-S5-20B
Prix178.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en laiton, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 2750 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331379
N° MFR5100-S5-20B
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
Votre prix178.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 5100-S5-20B

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2750 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.02367 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    75.00 gal/min
  • Hexagonales
    1.78 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues