Motion
FB 20/114NPT F5

Faster
FB 20/114NPT F5

Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne plate, 1-1/4 po NPT, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 3045 psi, 1-1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331381
N° MFRFB 20/114NPT F5
Prix163.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
FB 20/114NPT F5

Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne plate, 1-1/4 po NPT, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 3045 psi, 1-1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331381
N° MFRFB 20/114NPT F5
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
Prix163.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FB-20/114-NPT-F5

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPT
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3045 psi
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPT, 1-1/4 – 11-1/2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.01690 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    58.12 gal/min
  • Pression d’éclatement
    9280 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Véhicules routiers

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif