Motion
FC9212-0404S
Assemblage de raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC9212
N° D’ARTICLE MI00331407
N° MFRFC9212-0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC9212
N° D’ARTICLE MI00331407
N° MFRFC9212-0404S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC9212-0404S RACCORD DE TUYAU MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Série de tuyaux compatibles
    FC107
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.05 po
  • Longueur
    1.80 po
  • Longueur totale
    1.80 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC9212-0404S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.13 po
  • Hauteur
    0.71 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.04 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Largeur
    0.62 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif