Motion
5600-4-4S
Douille hydraulique - Matériau du corps en acier, filetage NPTF de 1/4 po, filetage femelle de 1/4 – 18 po, pression de fonctionnement de 5000 psi, taille du corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331422
N° MFR5600-4-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Matériau du corps en acier, filetage NPTF de 1/4 po, filetage femelle de 1/4 – 18 po, pression de fonctionnement de 5000 psi, taille du corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331422
N° MFR5600-4-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 5600-4-4S

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    5000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Débit
    1.00 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 7241-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif