Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service4000 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Taille du corps5/8 po
- Options de sécuritéVerrou à bille
- Débit12.00 gal/min
- Interchange standardISO 7241-A