Motion
FC9232-0606S
Assemblage de raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC9232
N° D’ARTICLE MI00331447
N° MFRFC9232-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC9232
N° D’ARTICLE MI00331447
N° MFRFC9232-0606S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC9232-0606S 45DEG RACCORD COUDE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    FC107
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.16 po
  • Longueur
    2.60 po
  • Longueur totale
    2.60 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC9232-0606S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Style de fin 1
    JIC
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.51 po
  • Angle
    45 °
  • Poids
    0.12 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif