Aperçu
Description du fabricant
RACCORD ÉVASÉ FC9395-0506S SAE INV
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC107
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.66 po
- Longueur2.35 po
- Longueur totale2.35 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC9395-0506S
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.5 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.24 po
- Hauteur0.87 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Largeur0.75 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité