Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC107
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau42.164 mm
- Longueur2.35 po
- Longueur totale2.35 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC9395-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146146113
- CUP_NON678146146113
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale15.74 mm
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur6.09 mm
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.87 po
- Angle180 °
- Poids17.64 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global17.64 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.75 po