Aperçu
Description du fabricant
38-190627-4-4 RACCORD DE TUYAU MÂLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage1/4-18
- Matériau du corpsLaiton et acier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Longueur1.54 po
- Longueur totale1.54 po
- Numéro de catalogue du fabricant38-190627-4-4
- Numéro CUP du fabricant678146029973
- CUP_NON678146029973
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.16 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.56 po
- Angle180 °
- Poids1.07 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.07 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.56 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité