Aperçu
Description du fabricant
38-190627-4-5 RACCORD DE TUYAU MÂLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage1/4-18
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.07 po
- Longueur1.58 po
- Longueur totale1.58 po
- Numéro de catalogue du fabricant38-190627-4-5
- Numéro CUP du fabricant678146054210
- CUP_NON678146054210
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.23 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.62 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.62 po
- Poids1.08 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.08 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Largeur0.62 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité