Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage3/8-18
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.13 po
- Longueur1.66 po
- Longueur totale1.66 po
- Numéro de catalogue du fabricant38-190627-6-6
- Numéro CUP du fabricant678146029980
- CUP_NON678146029980
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.26 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.69 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.69 po
- Poids1.10 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.10 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Filetage3/8–18
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Largeur0.69 po