Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage3/8-18
- Pression de fonctionnement maximale8000 psi
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.16 po
- Longueur1.79 po
- Longueur totale1.79 po
- Numéro de catalogue du fabricant38-190627-6-8
- Numéro CUP du fabricant678146031358
- CUP_NON678146031358
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.87 po
- Poids1.16 lb
- Pression de service8000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.16 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.88 po