Motion
63-190600-5
Adaptateur droit Aeroquip (Eaton) - matériau en laiton et en acier au carbone, DI de tuyau 5/16 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00331505
N° MFR63-190600-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit Aeroquip (Eaton) - matériau en laiton et en acier au carbone, DI de tuyau 5/16 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00331505
N° MFR63-190600-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURBILLON 63-190600-5 JIC
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Matériel
    Laiton et acier au carbone
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.17 po
  • Longueur
    1.68 po
  • Longueur totale
    1.68 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63-190600-5
  • Numéro CUP du fabricant
    678146138897
  • CUP_NON
    678146138897
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Taille hexagonale
    0.62 po
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Diamètre intérieur
    0.23 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.62 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.62 po
  • Poids
    1.09 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    1.09 lb
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Largeur
    0.62 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif