Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.54 po
- Longueur2.22 po
- Longueur totale2.22 po
- Numéro de catalogue du fabricant63-190600-10
- Numéro CUP du fabricant678146018731
- CUP_NON678146018731
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.47 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.00 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1 po
- Poids1.27 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.27 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.63 po
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Largeur1.00 po