Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.91 po
- Longueur2.52 po
- Longueur totale2.52 po
- Numéro de catalogue du fabricant63-190600-16
- Numéro CUP du fabricant678146138880
- CUP_NON678146138880
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.5 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.83 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.50 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.5 po
- Poids1.56 lb
- Pression de service3500 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.56 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Extrémité 2 Taille1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Largeur1.50 po