Aperçu
Description du fabricant
RACCORD TOURBILLON 63-190600-20 JIC
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage1 5/8-12
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau2.27 po
- Longueur2.92 po
- Longueur totale2.92 po
- Numéro de catalogue du fabricant63-190600-20
- Numéro CUP du fabricant678146057082
- CUP_NON678146057082
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Taille hexagonale2 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur1.06 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.00 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.89 po
- Poids2.17 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global2.17 lb
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur2.00 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité