Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage9/16-18
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.22 po
- Longueur1.74 po
- Longueur totale1.74 po
- Numéro de catalogue du fabricant190600-6C
- Numéro CUP du fabricant678146123091
- CUP_NON678146123091
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.26 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.69 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.69 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.69 po