Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Longueur1.98 po
- Longueur totale1.98 po
- Numéro de catalogue du fabricant190600-8C
- Numéro CUP du fabricant678146123107
- CUP_NON678146123107
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.88 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po