Motion
190600-12C
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190600 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00331519
N° MFR190600-12C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190600 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00331519
N° MFR190600-12C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURBILLON 190600-12C JIC
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.67 po
  • Longueur
    2.33 po
  • Longueur totale
    2.33 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190600-12C
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Diamètre intérieur
    0.59 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.25 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Poids
    0.36 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    1.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif