Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage11/16-20
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.44 po
- Longueur2.07 po
- Longueur totale2.07 po
- Numéro de catalogue du fabricant190718-8S
- Numéro CUP du fabricant678146044839
- CUP_NON678146044839
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Filetage de l’extrémité 111/16-20
- Taille hexagonale0.81 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Poids1.19 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.19 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po