Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.49 po
- Longueur2.16 po
- Longueur totale2.16 po
- Numéro de catalogue du fabricant190742-10S
- Numéro CUP du fabricant678146044846
- CUP_NON678146044846
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-18
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.48 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.00 po
- Angle180 °
- Poids1.26 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.26 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.00 po