Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage1 1/4-11 1/2
- Matériau du corpsLaiton et acier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau2.09 po
- Longueur3.05 po
- Longueur totale3.05 po
- Numéro de catalogue du fabricant38-190628-20-20
- Numéro CUP du fabricant678146054241
- CUP_NON678146054241
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Taille hexagonale1.75 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.06 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.17 po
- Angle180 °
- Poids2.18 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global2.18 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur1.88 po