Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Matériau du corpsLaiton et acier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.7 po
- Longueur2.46 po
- Longueur totale2.46 po
- Numéro de catalogue du fabricant63-190535-12
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.56 po
- Hauteur1.25 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids1.49 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.49 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po