Motion
FC321-06
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC321 DIAM 40 - 5/16 po DI, 0.67 po DE, pression de service de 350 psi, pression d’éclatement de 1750 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00331538
N° MFRFC321-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC321 DIAM 40 - 5/16 po DI, 0.67 po DE, pression de service de 350 psi, pression d’éclatement de 1750 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00331538
N° MFRFC321-06
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC321-06
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.31 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.67 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146083814
  • Pression de service
    350 psi
  • Pression nominale
    350 psi
  • Demandes
    Applications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
  • Pression d’éclatement
    1750 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.67 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil en polyester et en acier inoxydable
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    250 à -40 °F
  • CUP_NON
    678146083814
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur du mur
    0.18 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.67 po
  • Normes respectées
    Homologation UL MH6044
  • Applications typiques
    Applications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
  • Rayon de courbure
    2 po
  • Diamètre intérieur
    0.31 po
  • Diamètre extérieur
    0.67 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Applications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresses multiples
  • Style de couverture
    Imprégné
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    250°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC321-06
  • Description
    TUYAU FC321-06
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    350 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif