Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2550, 2554, 2570
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.32 po
- Longueur2.32 po
- Longueur totale2.32 po
- Numéro de catalogue du fabricant479301-8-6S
- Numéro CUP du fabricant678146056641
- CUP_NON678146056641
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.92 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.88 po