Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DROIT ÉVASÉ 479601-6S SAE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2555
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.31 po
- Longueur2.31 po
- Longueur totale2.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant479601-6S
- Numéro CUP du fabricant678146056689
- CUP_NON678146056689
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.92 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.88 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité