Motion
5601-16-16S
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 12000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331568
N° MFR5601-16-16S
Price$130.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 12000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331568
N° MFR5601-16-16S
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
Votre prix130.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 5601-16-16S

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    12000 psi
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Taille du corps
    1 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Déversement
    0.48016 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    50.00 gal/min
  • Hexagonales
    1.69 po
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif