Motion
5602-4-4S
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331579
N° MFR5602-4-4S
Prix14.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331579
N° MFR5602-4-4S
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
Prix14.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 5602-4-4S

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    5000 psi
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Déversement
    0.01691 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    1.00 gal/min
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Pression d’éclatement
    15000 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues