Motion
ANV 14 NPT M

Faster
ANV 14 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 7250 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331581
N° MFRANV 14 NPT M
Prix8.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
ANV 14 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 7250 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331581
N° MFRANV 14 NPT M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANV-14-NPT-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    7250 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    10.3 lb
  • Déversement
    0.01690 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    2.11 gal/min
  • Pression d’éclatement
    29007 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Industrie/Application
    Agriculture

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif