Motion
ANV 38 NPT M

Faster
ANV 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331620
N° MFRANV 38 NPT M
Prix10.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
ANV 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00331620
N° MFRANV 38 NPT M
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
Votre prix10.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANV-38-NPT-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    4350 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    18.2 lb
  • Déversement
    0.03720 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    7.93 gal/min
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Industrie/Application
    Agriculture

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif