Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3625 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1 po
- Forcer la connexion34.2 lb
- Déversement0.33810 oz liq. (É.-U.)
- Débit71.33 gal/min
- Pression d’éclatement14500 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture