Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.57 po
- Numéro CUP du fabricant725975009901
- Pression de service1250 psi
- DemandesCarburants et huiles.
- Pression nominale1250 psi
- Pression d’éclatement5000 psi
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Largeur0.57 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc néoprène
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- CUP_NON725975009901
- CouleurNoir
- Longueur totale50.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.95 po
- Épaisseur du mur0.155 po
- Taille du tableau de bord-4
- Numéro NMFC70
- Code de segmentC
- Poids du tuyau6.50 lb
- Raccords compatiblesSérie U
- Hauteur0.57 po
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- Normes respectéesSAE J1942/1|Approuvé MSHA
- Rayon de courbure2.95 po
- Mot-clé de descriptionSAE 100R3
- Diamètre intérieur0.25 po
- Pression maximale1250 psi
- Diamètre extérieur0.57 po
- Longueur du tuyau50.00 pi
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationCarburants et huiles.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Nom/numéro commercialSérie H017
- Matériau du tubeNitrile
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNéoprène
- Longueur50.00 pi
- Matériaux du tubeNitrile
- Poids6.50 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH01704
- Nom commercial/de marqueSérie H017
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H017
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Pression de fonctionnement maximale1250 psi
- Pression de service maximale1250 psi
- Poids global6.50 lb
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.