Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.19 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.54 po
- Numéro CUP du fabricant678146122728
- Pression de service3000 psi
- Pression nominale3000 psi
- DemandesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- Pression d’éclatement12000 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.54 po
- Matériau de renforcement du tuyauTextile et fil
- Matériau de recouvrement de tuyauTextile
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Plage de température de fonctionnement-40°C à 121°C [-40°F à 250°F] L’air ne doit pas dépasser 71°C [160°F]
- CUP_NON678146122728
- CouleurNoir
- Épaisseur du mur0.21 po
- Taille du tableau de bord-4
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.54 po
- Normes respectéesSAE 100R5|DNV|USCG|DOT FMVSS 106
- Applications typiquesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- Rayon de courbure3 po
- Diamètre intérieur0.19 po
- Diamètre extérieur0.54 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleTextile
- Longueur1.00 po
- Poids0.13 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1503-4
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Pression de service maximale3000 psi
- Pression du tuyau3000 psi
- Température maximale250 °F
- Température minimale-40 °F