Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur du tube0.41 po
- Diamètre extérieur du tube0.77 po
- Longueur50 pi
- Rayon de courbure4.625 po
- Numéro CUP du fabricant725975010280
- Rayon de courbure minimum4.63 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- CouleurNoir
- Pression d’éclatement8000 psi
- Mot-clé de descriptionSAE 100R5
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Pression de service2000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Normes respectéesABS, SAE 100R5, SAE J1402 Type-2
- Matériau du tubeNitrile
- CUP_NON725975010280
- Applications typiquesHydraulique, air et huile lubrifiante.
- Épaisseur du mur0.36 po
- Raccords compatibles069 E, 247 N, 069 D
- Diamètre intérieur0.41 po
- Diamètre extérieur0.77 po
- Température minimale-40 °F
- Température maximale200 °F
- Pression de service maximale2000 psi
- Pression de fonctionnement2000 psi
- Diamètre intérieur0.41 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Taille du tableau de bord-8
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Diamètre extérieur0.77 po
- Longueur totale50.00 pi
- Types de produitsTresse 3
- TypeH069 Tuyau pour camion à usage général
- Plage de température du frein à air-40 C à 93 C [-40 F à 200 F]
- Type de renforcementPolyester et fil métallique
- Plage de température de l’huile chaude-40 C à 121 C [-40 F à 250 F]
- Plage de température hydraulique-40 C à 100 C [-40 F à 212 F]
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.