1503-12
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 1503 R5 - 5/8 po DI, 1.10 po DE, 1500 psi Pression de service, 6000 psi Pression d'éclatement, couvercle en tissu, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332011
N° MFR1503-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 1503 R5 - 5/8 po DI, 1.10 po DE, 1500 psi Pression de service, 6000 psi Pression d'éclatement, couvercle en tissu, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332011
N° MFR1503-12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1503-12-L TUYAU DE BRIDE SAE 100R5 1-WIRE
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.63 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146079817
  • Pression de service
    1500 psi
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Demandes
    Hydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    1.10 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile et fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 71°C [160°F]
  • CUP_NON
    678146079817
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur du mur
    0.21 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    1.10 po
  • Normes respectées
    SAE 100R5|DNV|USCG|DOT FMVSS 106
  • Applications typiques
    Hydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
  • Rayon de courbure
    6.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Diamètre extérieur
    1.1 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 3
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    250°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Textile
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.46 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1503-12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    1500 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif